ヒキモト
アルミフッ素樹脂加工天板 8枚取
材質
AL
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×335×40
板厚(mm)
1.5
質量(kg)
0.81
サイズ
8枚取
底内寸法(mm)
390×295
TKG品番
9-1035-0502
TKG品番(2017)
6-0911-0502
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88859005
-
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください