千代田金属工業
セラミックコート アルタイト プレス天板 6枚取 浅型
アルタイト=スチール(鉄)にアルミメッキ加工(アルミメッキ鋼板) 熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがる。 耐久性に優れている。
材質
アルタイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×395×25
板厚(mm)
0.8
質量(kg)
1.7
サイズ
6枚取浅型
底内寸法(mm)
520×370
TKG品番
9-1035-0602
TKG品番(2017)
6-0911-0602
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88859023
-
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください