曜日別特売

SA鉄手造り天板 6枚取 浅型

SA鉄手造り天板 6枚取 浅型 - TKG
材質SPC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×390×30板厚(mm)0.8質量(kg)1.7サイズ6枚取浅型底内寸法(mm)510×355TKG品番9-1035-0802TKG品番(2017)6-0911-0802内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88859084-
5,240
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする