TKG
SA鉄手造り天板 8枚取 深型
材質
SPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×325×40
板厚(mm)
0.8
質量(kg)
1.3
サイズ
8枚取深型
底内寸法(mm)
370×280
TKG品番
9-1035-0803
TKG品番(2017)
6-0911-0803
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88859093
-
¥
4,620
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください