曜日別特売

SAストロングコート プレス天板 6枚取 深型

SAストロングコート プレス天板 6枚取 深型 - TKG

SA オリジナルプレス天板外寸が全て同じなので深さに関係なくスタッキングできます。ストロングコート=アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂2コート加工 耐久性に優れ、抜群な剥離性を誇り、 酸にも強く、錆びにくい。耐熱260℃

材質アルスターストロングコート加工外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×398×40板厚(mm)0.8サイズ6枚取深型内寸法(mm)495×345TKG品番9-1036-0203TKG品番(2017)6-0912-0203内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88859215-
8,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする