TKG
SAクリアー塗装 鉄 プレス天板 6枚取 深型
SA オリジナル プレス天板外寸が全て同じなので深さに関係なくスタッキングできます。
材質
鉄
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
548×398×40
板厚(mm)
1.2
サイズ
6枚取深型
内寸法(mm)
495×345
TKG品番
9-1036-0503
TKG品番(2017)
6-0912-0503
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88859391
-
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください