SAクリアー塗装 鉄 プレス天板 8枚取 極浅

SAクリアー塗装 鉄 プレス天板 8枚取 極浅 - TKG

SA オリジナル プレス天板外寸が全て同じなので深さに関係なくスタッキングできます。

材質外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×15板厚(mm)1.2サイズ8枚取極浅内寸法(mm)378×288TKG品番9-1036-0504TKG品番(2017)6-0912-0504内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88859407-
4,700
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする