TKG
SA21-0ベイキング天板
材質
21-0ステンレス 蓋AS樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×12
板厚(mm)
1
サイズ
大
内寸法(mm)
572×372
TKG品番
9-1036-0901
TKG品番(2017)
6-0912-0901
内容量
1個
注意
※大はフレンチサイズです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88859495
-
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください