曜日別特売

SA18-8ベイキング天板

SA18-8ベイキング天板 - TKG
材質18-8ステンレス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×12板厚(mm)1サイズ内寸法(mm)572×272TKG品番9-1036-0902TKG品番(2017)6-0912-0902内容量1個
注意
※大はフレンチサイズです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88859504-
5,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする