曜日別特売

鉄シベリア天板 6枚取

鉄シベリア天板 6枚取 - 千代田金属工業
材質SPC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×340×45板厚(mm)1.2質量(kg)2.3サイズ6枚取TKG品番9-1036-1201TKG品番(2017)6-0912-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88859556-
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする