千代田金属工業
鉄シベリア天板 8枚取
材質
SPC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×290×45
板厚(mm)
1.2
質量(kg)
1.6
サイズ
8枚取
TKG品番
9-1036-1202
TKG品番(2017)
6-0912-1202
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88859565
-
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください