ブラック・フィギュア クッキーオーブンパン

ブラック・フィギュア クッキーオーブンパン - 霜鳥製作所(クイーンローズ)
(1件のレビュー)
材質鉄(フッ素樹脂加工)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×197×25質量(g)260TKG品番9-1038-0701TKG品番(2017)6-0914-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88859592D040
1,700
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88859592
2020-05-08
用途: パンを焼く天板
製造業

レンジの天板が、1枚しかなくパンを焼く際、数が焼けないため購入。
レンジの底面に置いてますが、問題なく使えています(^^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする