千代田金属工業
鉄黒皮 フランス天板
材質
SPH
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×20
板厚(mm)
1.2
質量(kg)
2.5
底内寸法(mm)
590×390
TKG品番
9-1037-1301
TKG品番(2017)
6-0913-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88859601
-
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください