曜日別特売

丸鉄板

丸鉄板 - マトファー丸鉄板 - マトファー丸鉄板 - マトファー丸鉄板 - マトファー丸鉄板 - マトファー丸鉄板 - マトファー
材質板厚(mm)1.5内容量1個
全9種類を絞り込む
外径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
底内径(Φmm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888597573104012001809-1038-08016-0914-0301
5,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
888597663104022202009-1038-08026-0914-0302
6,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
888597933104052802609-1038-08056-0914-0305
8,200
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
888598023104063002809-1038-08066-0914-0306
8,800
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
888598273104083603409-1038-08086-0914-0308
11,400
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
888598363104094003759-1038-08096-0914-0309
13,600
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
888597753104032402209-1038-08036-0914-0303
6,300
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
888597843104042602409-1038-08046-0914-0304
7,500
4,598
5,058(税込)
欠品中
888598113104073203009-1038-08076-0914-0307
9,100
5,798
6,378(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする