協栄化成
クッキングシリコーンマット 10取
耐熱温度:-40℃~+250℃。離型製が良好です。吸水性がなく乾燥が早く衛生的です。生理的不活性で安全です。材質:サイベーク(ガラスクロスにシリコーンをコーティング)
材質
サイベーグ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
280×240
厚さ(mm)
0.4
質量(kg)
0.032
サイズ
10取
TKG品番
9-1041-0903
TKG品番(2017)
6-0917-0903
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88860432
-
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください