曜日別特売

グラシン紙 正角

グラシン紙 正角 - TKG

耐熱温度:180℃

材質グラシン紙寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350質量(kg)1.6サイズ正角TKG品番9-1042-0103TKG品番(2017)6-0918-0303内容量1セット(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88860606-
10,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする