ベーキングシート

ベーキングシート - マトファーベーキングシート - マトファー

材質:グラスファイバー耐熱温度:-100℃~+260℃

材質グラスファイバー内容量1セット(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
幅(cm)
長さ(cm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88860651-0.08フレンチサイズ58.538.59-1042-0301
20,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
88860667-0.4ガストロノームサイズ47.5289-1042-0302
14,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする