マトファー
ベーキングシート
材質:グラスファイバー耐熱温度:-100℃~+260℃
材質
グラスファイバー
厚さ(mm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
長さ(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88860676
WBC14006
6取
49.5
35
9-1042-0303
6-0918-0503
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
88860685
WBC14008
8取
38.5
30
9-1042-0304
6-0918-0504
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
88860694
WBC14010
10取
28
24
9-1042-0305
6-0918-0505
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください