クックパーEG セパレート紙ベーキング用

クックパーEG セパレート紙ベーキング用 - 旭化成ホームプロダクツクックパーEG セパレート紙ベーキング用 - 旭化成ホームプロダクツクックパーEG セパレート紙ベーキング用 - 旭化成ホームプロダクツクックパーEG セパレート紙ベーキング用 - 旭化成ホームプロダクツ
(5件のレビュー)

サイズが天板にピッタリなので無駄がなくパッケージから取り出して簡単にセットできます。
くっつきにくいので仕上がりもきれいです。

材質シリコーン樹脂加工耐油紙幅(cm)60長さ(cm)40耐熱温度(℃)250(20分)TKG品番9-1042-0601TKG品番(2017)6-0918-0901内容量1箱(300枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88860755EK6040
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88860755
2025-06-13
用途: クッキーや焼き
卸売・小売業

余分な油分を吸うので、商品が、軽く上がるので
良いです。

対象商品 : 88860755
2023-04-16
用途: パンを焼く時に天板に敷いたりカットして食パン型に敷いたりしています。
お米のぱん屋さん メルヘン製造業

大きいので半分にカットして使っていますが、それがちょうど良い大きさでとても扱いやすいです。
初めスプレーオイルを使っていましたがセパレート紙だとまわりに油もとばないし綺麗な作業ができてとても満足しています。
ロールパンとか何回か繰り返し使えて経済的でもあると思います。

対象商品 : 88860755
2022-07-06
用途: 天板にくっつきやすいパンを焼くときに使用しています
建設業・工事業

くっつきにくく使い勝手がいいです。箱のミシン目も取り出しやすいようにされている点もよかったです。

対象商品 : 88860755
2020-11-12
用途: プリント作業の時
製造業

使用感は良いです。できればもう1サイズ大きい物があれば嬉しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 88860755
2021-11-16
用途: オープン料理に仕様
文福飲食業

大きさには満足していますが、薄くて破れやすいのが不満

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする