曜日別特売

耐熱お料理ペーパー ハイ、これ敷いて

耐熱お料理ペーパー ハイ、これ敷いて - 信越ポリマー
(1件のレビュー)

材質:両面シリコーン加工耐油紙耐熱温度:250℃(20分)。適度に蒸気を逃がすため、蒸し料理がふっくらと きれいに仕上がります。又、水や油を通さないので、 汚れずにお手入れも簡単です。 オーブン・電子レンジ、多種、多用途、幅広くお使い いただけます。

材質シリコーン加工紙質量(kg)0.363長さ(m)20幅(cm)33TKG品番9-1043-0601TKG品番(2017)6-0919-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88860913-3320
1,100
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88860913
2018-03-31
用途: オーブン調理
農・林・水産業

厚みが少ないのか、透水して、水分などの汁や水蒸気が、
天板やネットに漏れてしまう。
もう少し厚手の別製品では、このようなことは発生しない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする