曜日別特売

SAハイ - アテコ

SAハイ - アテコ - TKGSAハイ - アテコ - TKGSAハイ - アテコ - TKGSAハイ - アテコ - TKGSAハイ - アテコ - TKG
(3件のレビュー)

食品衛生法(厚生省告示第434号)

材質テフロンタフタ(樹脂コーティング)耐熱温度(℃)100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88861044-9160305
1,000
839
923(税込)
3日以内出荷
88861053-12200360
1,200
969
1,066(税込)
当日出荷
88861062-16240415
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88861071-20265470
1,650
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
88861087-22285510
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88861062
2026-02-01
用途: クリーム絞り作業
ケーキとコーヒー風゜輪サービス業

初めは滑りやすく、力が伝わりにくい(絞り難い)ですが、すぐに手に馴染み作業し易くなりました。
もう何度もリピートしております。

対象商品 : 88861053
2019-12-14
用途: 手作りソーセージ
Am Rhein飲食業

挽き肉を絞り出すので頑丈で助かります。
汚れが気になってくるので、継ぎ目を少なくしてほしい

対象商品 : 88861062
2017-12-09
用途: 菓子製造
農・林・水産業

毎日使用しています。使いやすかったです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする