αソフト 絞り袋

αソフト 絞り袋 - アダチフィルターαソフト 絞り袋 - アダチフィルターαソフト 絞り袋 - アダチフィルターαソフト 絞り袋 - アダチフィルターαソフト 絞り袋 - アダチフィルターαソフト 絞り袋 - アダチフィルターαソフト 絞り袋 - アダチフィルター
(2件のレビュー)
材質ポリエステル耐熱温度(℃)100内容量1個
全7種類を絞り込む
長辺(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88861141-0.006130208
750
639
703(税込)
当日出荷
88861157-0.008155255
1,000
839
923(税込)
翌々日出荷
88861166-0.013160305
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
88861175-0.018200360
1,460
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88861184-0.025240415
1,780
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
88861193-0.03265470
1,960
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
88861202-0.031285510
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88861166
2024-02-15
用途: お菓子作り絞り袋
その他業種

大変便利ではあるが、洗うのが大変で掴愛捨てのほうが良いか迷う。

対象商品 : 88861184
2018-10-12
用途: 石組みの目地コン
卸売・小売業

趣味の庭の石組みの目地セメント詰めに使用しようと思いましたが、
耐久が無く期待ほどでは無く。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする