シリコン絞り袋

シリコン絞り袋 - TKGシリコン絞り袋 - TKG

シリコン製なので、臭いが残らず衛生的です。
型くずれしにくいので食材を簡単に入れることができます。
食器洗浄機対応ですので、お手入れも簡単です。
耐冷・耐熱性に優れていますので、食材を入れたままフリーザーで保存したり、オーブンで過熱することが可能です。

耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60材質シリコン全長(mm)450口径(mm)185TKG品番9-1044-1101TKG品番(2017)6-0920-1001内容量1個
注意
※口金を付けたまま電子レンジには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88861525ACC083
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする