曜日別特売

デコレーション絞り袋

デコレーション絞り袋 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)デコレーション絞り袋 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)
(1件のレビュー)
長辺(mm)370材質ポリエチレン短辺(mm)240耐熱温度(℃)85℃耐冷温度(℃)-20℃TKG品番9-1046-0401TKG品番(2017)6-0922-0301内容量1袋(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88861796302
450
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88861796
2017-12-21
用途: ケーキ作り

厚手の袋でしっかりしており、とても使いやすかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする