曜日別特売

SA18-8口金 花 8切

SA18-8口金 花 8切 - TKGSA18-8口金 花 8切 - TKGSA18-8口金 花 8切 - TKGSA18-8口金 花 8切 - TKGSA18-8口金 花 8切 - TKGSA18-8口金 花 8切 - TKGSA18-8口金 花 8切 - TKGSA18-8口金 花 8切 - TKG
(2件のレビュー)
材質18-8ステンレス内容量1個
全9種類を絞り込む
口径(Φmm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88862051-5
290
259
285(税込)
翌々日出荷
88862067-6
290
259
285(税込)
翌々日出荷
88862076-8
290
259
285(税込)
当日出荷
88862085-9
290
259
285(税込)
当日出荷
88862094-10
290
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
88862103-11
290
239
263(税込)
翌々日出荷
88862112-12
310
269
296(税込)
当日出荷
88862121-13
310
269
296(税込)
当日出荷
88862137-15
340
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88862137
2023-01-01
用途: 菓子製造用
サービス業

メレンゲクッキーを作る用に購入。グルグルと薔薇の模様に絞れました。柔らかい生地なので、口金の強度の程は分かりませんが、充分使えます!7cm、8cm程の薔薇が絞れました。

対象商品 : 88862103
2020-05-28
用途: 絞り出しクッキーを作る用
卸売・小売業

お店で絞り出しクッキーを焼くのに使用してみました。高価な口金もありますが、こちらで充分でした。大きさもちょくどよく生地を絞りやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする