曜日別特売

ケース入口金セット

ケース入口金セット - サーモハウザーケース入口金セット - サーモハウザーケース入口金セット - サーモハウザーケース入口金セット - サーモハウザー

セット内容丸口金大 4種類花口金大 4種類特殊口金 4種類

材質PP内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
直径×高さ(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8886403631873丸口金 8種類、花口金 4種類、特殊口金 8種類、口金キャッパー 2ヶ167×109×36口金/23×336-0925-19019-1049-1901
11,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
8886404531883丸口金 4種類、花口金 8種類、特殊口金 8種類、口金キャッパー 2ヶ167×109×36口金/23×336-0925-20019-1049-2001
11,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
8886405431893丸口金小 4種類、花口金小 4種類、特殊口金 4種類148×116×68口金/34×606-0925-21019-1049-2101
7,840
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
8886406331903丸口金大 4種類、花口金大 4種類、特殊口金 4種類148×116×68口金/34×606-0925-22019-1049-2201
7,840
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする