曜日別特売

口金セット

口金セット - マトファー口金セット - マトファー

マトファ ペストリーグッズ材質:ポリカーボネイト 耐熱温度:110℃。洗浄器対応12ヶ入セット内容:U1、U6、U8、U10、U12、A8、B8、C8、E8 F8、FE2、BU8、ペストリーバック

材質ポリカーボネイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
直径×高さ(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88864702166003U1~12、A6、A8、C6、C8、D6、D8、E6、E8、FE2、BU8235×170×60口金/35×496-0926-13019-1050-1301
36,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
88864711166002U1、U6、U8、U10、U12、A8、B8、C8、E8、F8、FE2、BU8、ペストリーバック170×125×54口金/35×506-0926-14019-1050-1401
25,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする