曜日別特売

マルテラート シリコン レリーフマット

マルテラート シリコン レリーフマット - マルテラートマルテラート シリコン レリーフマット - マルテラートマルテラート シリコン レリーフマット - マルテラートマルテラート シリコン レリーフマット - マルテラートマルテラート シリコン レリーフマット - マルテラート

貴方のケーキやデザートに美しいデザインを創り出すシリコンレリーフマット!オーブンやフリーザーに入れても大丈夫なレリーフマットを使って新しいスィーツを創造してください。有効内寸:約535×370耐熱温度:-60℃~+230℃模様幅:約30mm×12列

材質シリコン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88865436RELIEF4568×372×89-1053-06016-0929-0201
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
88865445RELIEF5558×392×89-1053-07016-0929-0301
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
88865454RELIEF9555×390×89-1053-08016-0929-0401
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
88865463RELIEF11555×390×89-1053-09016-0929-0501
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
88865472RELIEF12555×390×89-1053-10016-0929-0601
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
88865427RELIEF3560×355×89-1053-05016-0929-0101
16,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする