曜日別特売

アルミ ケーキカットルーラー

アルミ ケーキカットルーラー - ヒキモトアルミ ケーキカットルーラー - ヒキモトアルミ ケーキカットルーラー - ヒキモトアルミ ケーキカットルーラー - ヒキモトアルミ ケーキカットルーラー - ヒキモトアルミ ケーキカットルーラー - ヒキモトアルミ ケーキカットルーラー - ヒキモトアルミ ケーキカットルーラー - ヒキモト
材質AL全長×幅W(mm)500×25内容量1組(2本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88865752-20.1259-1054-09016-0930-0901
3,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88865761-30.29-1054-09026-0930-0902
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
88865777-40.279-1054-09036-0930-0903
4,000
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
88865786-50.349-1054-09046-0930-0904
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
88865795-60.419-1054-09056-0930-0905
5,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
88865804-80.539-1054-09066-0930-0906
6,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
88865813-100.679-1054-09076-0930-0907
7,100
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
88865822-120.8159-1054-09086-0930-0908
7,900
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
88865831-151.0059-1054-09096-0930-0909
9,600
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする