富田刃物
プラ柄スパチュラ
(1件のレビュー)
全長(mm)
382
刃渡り(mm)
253
材質
刃部ステンレス420J2 柄GPP樹脂
質量(kg)
0.075
呼び寸法(inch)
10
TKG品番
9-1058-0203
TKG品番(2017)
6-0934-0203
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88867195
410
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください