曜日別特売

フレックス黒P柄 ステンレス スパチュラ

フレックス黒P柄 ステンレス スパチュラ - インテックカネキフレックス黒P柄 ステンレス スパチュラ - インテックカネキフレックス黒P柄 ステンレス スパチュラ - インテックカネキフレックス黒P柄 ステンレス スパチュラ - インテックカネキフレックス黒P柄 ステンレス スパチュラ - インテックカネキ
材質ブレード:ステンレス420J2、ハンドル:PP樹脂耐熱温度(℃)120内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
刃渡り(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88867292BP62750.0521539-1058-05026-0934-0502
1,920
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
88867301BP73000.061789-1058-05036-0934-0503
2,020
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88867317BP83250.0682059-1058-05046-0934-0504
2,130
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88867326BP93500.0752299-1058-05056-0934-0505
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88867335BP103770.0852569-1058-05066-0934-0506
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする