インテックカネキ
フレックス黒P柄 ステン スパチュラL型
材質
樹脂部:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
樹脂部:120
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88867344
BP6L
270
146
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
88867353
BP7L
295
171
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
88867362
BP8L
320
198
¥
2,280
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
88867371
BP9L
345
222
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
88867387
BP10L
372
249
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください