サーモハウザー
プラ柄タルトパレット
全長(mm)
350
刃渡り(mm)
175
材質
ハンドル:PP 先端:ステンレス
高さ(mm)
65
TKG品番
9-1058-0901
TKG品番(2017)
6-0934-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88867502
66867
¥
7,840
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください