サーモハウザー
プラ柄アングラースパテル
材質
ハンドル:PP 先端:ステンレス
高さ(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88867511
66677
285
100
¥
6,350
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
88867527
66687
335
150
¥
7,940
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
88867536
66697
390
210
¥
9,150
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
88867545
66707
435
250
¥
10,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください