インテックカネキ
木柄 薄口パレット
材質
ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:レッドウッド
質量(kg)
0.02
板厚(mm)
1
内容量
1個
注意
※刃先に向かって板厚も薄くなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88867667
-
198
98
¥
970
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
88867676
-
208
108
¥
1,080
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
88867685
-
195
95
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
88867694
-
205
105
¥
1,120
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください