曜日別特売

PP ドレッジ

PP ドレッジ - タイガークラウンPP ドレッジ - タイガークラウン
(8件のレビュー)
材質ポリプロピレン質量(kg)0.036寸法(幅W×奥行D)(mm)120×95耐熱温度(℃)100TKG品番9-1060-0401TKG品番(2017)6-0936-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88868044554
230
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88868044
2023-05-17
用途: パン生地扱い
その他業種

もう1つ商品番号が違うドレッジも購入しました、パッケージが違うだけの同一商品で当然全く同じ使用感です。
硬い、薄い、など素材ならではのそれぞれ使い勝手の良し悪しがあります。
低価格なので文句はありません。
同じメーカーの倍の価格のドレッジの方が使い安いです。

対象商品 : 88868044
2023-03-30
用途: 製菓用に
製造業

クッキーをまとめたり、粉を集めたりと色々活躍します。また、購入予定です。

対象商品 : 88868044
2023-01-30
用途: コスパに優れています
鈴木住建建設業・工事業

日本で売られている物では、普通の家庭では、これで充分でしょう、コスパでしょう、やはり

対象商品 : 88868044
2023-01-22
用途: パン製造に使用
バク卸売・小売業

価格が安くて、薄くて作業しやすくて パン生地を綺麗にとれる。

対象商品 : 88868044
2022-08-03
用途: パン作り
糀屋吉右衛門製造業

色々なドレッジを買ってみましたが、しっかりとして使い易いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88868044
2020-11-17
用途: ミンチ肉の調理

ハンバーグや餃子の具など、ボールで捏ねた後の取り出しに使用。無駄なく食材を取り出せて良い。スーパーで買うより安くて助かる。

対象商品 : 88868044
2020-11-22
用途: 菓子製造
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかい生地のとりわけに便利です。収納も場所を取りません

対象商品 : 88868044
2020-06-08
用途: ナン作り
自動車・二輪車・自転車関連業

一番安いものでしたが使い心地やくっつきやすさは問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする