寿菓工精器(ホテイ印)
ホテイ印 ドレッジ
(1件のレビュー)
色
青
耐熱温度(℃)
180
材質
ポリプロピレン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88868227
853
1セット(2枚)
大
200×130
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
88868236
854
1セット(4枚)
小
140×90、120×80、120×90、130×80(各1枚)
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください