シリコマート チョコレートモルド

シリコマート チョコレートモルド - TKGシリコマート チョコレートモルド - TKGシリコマート チョコレートモルド - TKGシリコマート チョコレートモルド - TKGシリコマート チョコレートモルド - TKGシリコマート チョコレートモルド - TKGシリコマート チョコレートモルド - TKGシリコマート チョコレートモルド - TKG

出来上がり寸法:Φ29×H15 約6.5cc・3種類のクグロフ形のチョコレートが作れます。耐熱温度:-60℃~+230℃。洗浄機対応

材質シリコン耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60寸法(幅W×奥行D)(mm)107×215品名・タイプフレキシブルモルド・天板型内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88868324SCG01モナムール
3,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88868333SCG02キューボ
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
88868342SCG03インペリアル
3,300
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
88868351SCG04ヴェルティゴ
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
88868367SCG07プラリネ
3,300
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
88868376SCG12MR.ジンジャー
3,300
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
88868385SCG13ローズ
3,300
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
88868394SCG16ディノ
3,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88868403SCG19ファンタジア
3,300
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする