曜日別特売

象印 マイコンチョコレートウォーマー

象印 マイコンチョコレートウォーマー - 象印マホービン

電源:単相100V消費電力:250W容量:6.0L質量:6.5kg電源コード長さ:1.4m。お湯を張る手間がいらない「乾式保温式」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー方式」。設定した温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の温度低下を抑える「半分開口ふた」。

材質本体ステンレス質量(kg)6.5容量(L)6消費電力(W)(定格)250、(保温安定時平均)31電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番9-1065-0801TKG品番(2017)6-0941-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88868945THDT06
132,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする