debuyer(デバイヤー)
デバイヤー インダクション バンマリー
外寸法:Φ173×237×H149。二重構造でハンドル部の所より、水を入れ湯煎に使用します。目盛付(500ml・750ml・1L・1.5L)。水量計付で空焚きを防ぎます。
材質
18ー10
質量(kg)
0.982
容量(mL)
1750
内径×深さ(mm)
150×130
底径(Φmm)
146
TKG品番
9-1065-0901
TKG品番(2017)
6-0941-0601
内容量
1個
注意
※IH専用となります。直火でのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88869033
437161
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください