SA18-0ケーキリング

SA18-0ケーキリング - TKGSA18-0ケーキリング - TKG
(2件のレビュー)
板厚(mm)1材質18-0ステンレス品名・タイプデコ型内容量1個
全25種類を絞り込む
内径×深さ(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88870117-12120×309-1075-02016-0947-0201
1,460
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
88870126-12120×359-1075-02026-0947-0202
1,500
999
1,099(税込)
3日以内出荷
88870135-12120×409-1075-02036-0947-0203
1,530
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
88870144-12120×459-1075-02046-0947-0204
1,560
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
88870153-12120×509-1075-02056-0947-0205
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
88870162-15150×309-1075-02066-0947-0206
1,600
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
88870171-15150×359-1075-02076-0947-0207
1,630
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
88870187-15150×409-1075-02086-0947-0208
1,670
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
88870196-15150×459-1075-02096-0947-0209
1,700
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
88870205-15150×509-1075-02106-0947-0210
1,730
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
88870214-18180×309-1075-02116-0947-0211
1,700
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
88870223-18180×359-1075-02126-0947-0212
1,750
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
88870232-18180×409-1075-02136-0947-0213
1,780
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
88870241-18180×459-1075-02146-0947-0214
1,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
88870257-18180×509-1075-02156-0947-0215
1,850
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
88870266-21210×309-1075-02166-0947-0216
1,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
88870275-21210×359-1075-02176-0947-0217
1,850
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
88870284-21210×409-1075-02186-0947-0218
1,900
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
88870293-21210×459-1075-02196-0947-0219
1,920
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
88870302-21210×509-1075-02206-0947-0220
1,940
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
88870311-24240×309-1075-02216-0947-0221
1,940
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
88870327-24240×359-1075-02226-0947-0222
1,970
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
88870336-24240×409-1075-02236-0947-0223
2,000
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
88870345-24240×459-1075-02246-0947-0224
2,030
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
88870354-24240×509-1075-02256-0947-0225
2,080
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88870232
2021-10-06
用途: ホットケーキに

でっかいホットケーキに使ってみました。張り付いてしまいますのでリングの内側にバターを塗り種を流し込みます。弱火で時間をかけて焼きます。焦げ具合が見えませんので感で裏返しをしますがリングがうまく外れない場合はペティーナイフなどで回りに包丁を入れるとリングが外しやすくなります。それでフライパン返しでエイヤーで裏返します。蓋をして弱火で焼けばでっかいケーキのようなホットケーキの出来上がり。

対象商品 : 88870144
2020-12-28
用途: ケーキの製作
松林堂製造業

作りがとてもしっかりしていて、厚さもあり、長期にわたって安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする