曜日別特売

18-0 ケーキリング用丸板

18-0 ケーキリング用丸板 - TKG18-0 ケーキリング用丸板 - TKG
(1件のレビュー)
材質18-0ステンレス板厚(mm)0.5品名・タイプデコ型内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
サイズ(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88870363-150129-1075-03016-0947-0301
590
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
88870372-170159-1075-03026-0947-0302
650
559
615(税込)
翌々日出荷
88870381-200189-1075-03036-0947-0303
780
719
791(税込)
当日出荷
88870397-230219-1075-03046-0947-0304
920
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: GNSSアンテナのグランドプレーン用に
製造業

GNSSアンテナのグランドプレーン用にステンレスの丸板を探していた所見つけました。
エッジもラウンド加工されてるのでけがの心配も少ないですし、鏡面なのできれいです。マグネットもつきますのでマグネット付きのアンテナはそのまま貼り付けられます。
底面に1/4インチのナットを接着して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする