18-8角リング フレンチ

18-8角リング フレンチ - TKG18-8角リング フレンチ - TKG18-8角リング フレンチ - TKG18-8角リング フレンチ - TKG
材質18-8ステンレス板厚(mm)2.5品名・タイプパテ・ムース型内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88870607-570×370×259-1075-13016-0947-1101
11,300
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
88870616-570×370×309-1075-13026-0947-1102
12,300
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
88870625-570×370×409-1075-13036-0947-1103
15,700
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
88870634-570×370×609-1075-13046-0947-1104
21,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする