久保寺軽金属工業所
アルミ ゼリー型 ぶどう
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
材質
アルミニウム
サイズ
中
容量(mL)
110
深さ(mm)
25
内寸法(mm)
80×63
TKG品番
9-1074-5201
TKG品番(2017)
6-0952-5201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88874527
-
80×63
25
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください