久保寺軽金属工業所
アルミ ゼリー型 ハウス
材質
アルミニウム
容量(mL)
100
サイズ
中
深さ(mm)
20
内寸法(mm)
90×80
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
TKG品番
9-1074-5301
TKG品番(2017)
6-0952-5301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88874536
-
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください