霜鳥製作所(クイーンローズ)
ブラック・フィギュア カップケーキ焼型 ゼリータイプ 菊
材質
鉄/フッ素樹脂加工
容量(mL)
90
形状
菊
質量(g)
31
内径×深さ(mm)
67×37
品名・タイプ
焼き菓子型
TKG品番
9-1096-2103
TKG品番(2017)
6-0953-1603
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88875166
D033
¥
500
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください