霜鳥製作所(クイーンローズ)
18-8ゼリー型 菊
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
90
形状
菊
質量(g)
21
内径×高さH(Φmm×mm)
65×36
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
TKG品番
9-1072-1403
TKG品番(2017)
6-0953-1703
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88875193
-
¥
440
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください