曜日別特売

18-8なかよしプリンカップ ワンちゃん

18-8なかよしプリンカップ ワンちゃん - 霜鳥製作所(クイーンローズ)
材質18-8ステンレス容量(mL)約135質量(g)35品名・タイププリン型上内径×下内径×深さ(mm)60×75×36模様ワンちゃんTKG品番9-1072-1804TKG品番(2017)6-0953-2104内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88875342-
440
369
406(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする