シリコンアイスカップ

シリコンアイスカップ - 河西
(1件のレビュー)

Φ90×H37耐熱・耐冷温度:-40~+220℃・オーブン、電子レンジに使え、焼き型や食器にも応用 できます。折りたためるので収納にも便利です。

材質シリコーン品名・タイプシリコンカップ・型入数4ヶ(4色×1)直径×高さ(mm)90×37TKG品番9-1081-2201TKG品番(2017)6-0954-1701内容量1個
注意
※色込みです。色のご指定は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88876076-
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88876076
2021-08-26
用途: 手作りアイスカップで
卸売・小売業

手作りアイスの容器に購入。容器が折りたためるため収納に場所をとりません。
蓋があればなお嬉しかったですが、ラップで問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする