曜日別特売

バネ式デコ型

バネ式デコ型 - タイガークラウンバネ式デコ型 - タイガークラウンバネ式デコ型 - タイガークラウンバネ式デコ型 - タイガークラウン
(2件のレビュー)

材質:本体/スチール(フッ素樹脂コーティング) 止め具/ステンレス

材質スチール/フッ素コーティング、止金具:ステンレス品名・タイプデコ型内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88877074351112120×729-1080-09016-0956-0101
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88877083351215154×729-1080-09026-0956-0102
2,100
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
88877092351318183×729-1080-09036-0956-0103
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
88877101351421200×729-1080-09046-0956-0104
2,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-11
用途: ケーキ作り
その他業種

型から外しやすいので柔らかいチーズケーキなどにぴったりです。とても使いやすいです。

対象商品 : 88877083
2021-05-16
用途: ケーキ作り
医療・福祉・介護関連業

ばね式のものは使い勝手が良く、大きさもちょうどよいサイズの型であり満足して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする